SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0101 INTERFACCIA USB SPACELOGIC KNX - MTN6502-0101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
3606489917869
Codice prodotto
SNRMTN6502-0101
Cod. produttore
MTN6502-0101
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
USB
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
1
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Thermoplast
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Velocità di trasmissione max.:
9600 Bd
Accoppiamento bus incluso:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC