SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS1000CAI EASY UPS SMVS 1000VA - SMVS1000CAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 165...295 V
Frequenza primaria - 45...65 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
780 Kg CO₂-eq
EAN
0731304344322
Codice prodotto
SNRSMVS1000CAI
Cod. produttore
SMVS1000CAI
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
165...295 V
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
700 W
Potenza apparente di uscita:
1000 VA
Assorbimento di potenza:
700 W
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
220 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
410 mm
Peso:
13.6 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
2.5 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
10 %
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Efficienza totale:
96 %
Efficienza in modalità Eco:
96 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
6
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC