MERSEN ITALIA SPA - XESX1037619 1000VDC NH2 GPV 200A - X1037619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Corrente nominale - 200 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Classe di funzionamento - gPV
Confezione
3 PZ
EAN
3605340545883
Codice prodotto
XESX1037619
Cod. produttore
X1037619
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente nominale:
200 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Classe di funzionamento:
gPV
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
27 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA