pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38250 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 1,5H - OVA38250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38250 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 1,5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 1.3 W

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606489729561

Codice prodotto

SNROVA38250

Cod. produttore

OVA38250

Produttore

SNR

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

1.3 W

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Con pittogramma:

tipo di batteria agli ioni di litio:

Altro

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Temperatura di colore correlata:

4750...5250 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

170 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

260 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

31 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

consumo di energia in modalità di emergenza:

1.3 W

Fattore di potenza:

0.05

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

Adatto per circuito continuo:

Corrente nominale:

120...120 mA

Exiway Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SE-SA / 1,5h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC