SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS1000I-GR EASY-UPS BVS 1000VA, AVR, PRESE SCHUKO - BVS1000I-GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Frequenza primaria - 45...65 Hz
Numero delle fase primarie - 2
Tensione d'uscita - 230...230 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1209 Kg CO₂-eq
EAN
0731304338406
Codice prodotto
SNRBVS1000I-GR
Cod. produttore
BVS1000I-GR
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Numero delle fase primarie:
2
Tensione d'uscita:
230...230 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
600 W
Potenza apparente di uscita:
1000 VA
Assorbimento di potenza:
14.6 W
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Numero di fasi secondarie:
2
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
92.5 mm
Larghezza:
160.5 mm
Profondità:
305 mm
Peso:
5.7 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0.0001 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
90 %
Efficienza in modalità Eco:
95 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
4
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC