pagina iniziale

LINERGY SRL - LENNL1001 NANOLED 130LM 3H SE IP40 STANDARD - NL1001

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046312454

Codice prodotto

LENNL1001

Cod. produttore

NL1001

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Incasso

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

43 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

125...0 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

30 mm

NANOLED 3W SE 3H . Ottica: Simmetrica. Funzione: Standard . Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 125lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 3h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20 (dall'alto) - IP40 (dal basso). Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: controsoffitto, incasso. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K .