LINERGY SRL - LENPR1101 PRODIGY 120LM 1,5H SE IP42 INHIBIT - PR1101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8021046312942
Codice prodotto
LENPR1101
Cod. produttore
PR1101
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
243 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
114 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
33 mm
Numero di teste lampada:
10