LINERGY SRL - LENPR1206 PRODIGY 230LM 1,5H SE/SA IP42 REST MODE - PR1206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8021046026955
Codice prodotto
LENPR1206
Cod. produttore
PR1206
Produttore
LEN
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Lunghezza:
243 mm
Larghezza:
114 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
33 mm
Un prodotto LINERGY SRL
Scopri la serie LINERGY SRL