pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV08230 FILTRO 108X108 VENTILATORE 230 VAC - R5KV08230

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV08230 FILTRO 108X108 VENTILATORE 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 15 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603166837

Codice prodotto

KLMR5KV08230

Cod. produttore

R5KV08230

Produttore

DKC

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

15 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

59.9 mm

Potenza nominale:

10 W

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro R5KV08. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Durata utile L10 a 20°C: 50.000 h. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con viti M4 sull'involucro del ventilatore. Connessione elettrica: mediante cavo UL3266 AVG22. Classe di applicazione: classe I. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - DIN 24185. Filtro lavabile circa 10 volte.