SIGNIFY ITALY SPA - PHA79852300 Sistema binario trifase, Normal, Nero, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile - 79852300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 200...250 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3700 W
Adatto a bus - sì
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8711559798523
Codice prodotto
PHA79852300
Cod. produttore
79852300
Produttore
PHI
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
200...250 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3700 W
Adatto a bus:
sì
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
33 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
31 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I