pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA38110700 Sistema binario trifase, Normal, Bianco, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile - 38110700

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA38110700 Sistema binario trifase, Normal, Bianco, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3700 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711559381107

Codice prodotto

PHA38110700

Cod. produttore

38110700

Produttore

PHI

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3700 W

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

33 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

32 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

Piegabile:

no

Diametro esterno:

0 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

31 mm

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA