Comando e segnalazione
10000 prodotti
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Fungo
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: no
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Fungo
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Blu
Numero di posizioni di commutazione: 2
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 480 V
Corrente nominale in AC: 50...50 A
Numero di poli lato primario: 3
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Larghezza: 29.8 mm
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Neutro
Numero di posizioni di commutazione: 3
























.jpg?80A1A18982688F6D807585989D8A656796877C767B659AA4B7&ts=1781102753409&type=small)