Comando e segnalazione
10000 prodotti
Con bloccaggio: no
Con calotta protettiva: no
Numero di posizioni di commutazione: 1
Diametro interno dell'apertura: 22 mm
Numero di punti di comando: 12
Colore parte superiore scatola: Giallo
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Rosso
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Diametro della calotta: 24 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
volume: 80 dB
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi
Tensione d'esercizio in DC: 240...240 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessori elettrici: Blocco di collegamento
Numero di velocità: 1
Numero di punti di comando: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K