Comando e segnalazione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 1000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Altro
Numero di posizioni di commutazione: 3
Diametro del foro: 22.5 mm
Forma della lente: Quadrato
Materiale: Plastica
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 230...230 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...110 V
Colore della lente: Rosso
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 4
Tipo di sblocco: Sblocco a chiave
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione dell'interruttore: Commutatore di codifica
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Materiale: Alluminio
Numero di punti di comando: 1
Diametro delle aperture: 22 mm