Plafoniere parete/incasso
Scopri la nostra selezione di plafoniere da parete o incasso. Questi prodotti di illuminazione di alta qualità sono essenziali per qualsiasi progetto, sia che tu stia ristrutturando una casa o che tu stia lavorando su un nuovo edificio commerciale. Ogni tipo di luce ha il suo scopo: una plafoniera può fornire l'illuminazione generale di una stanza, mentre una lampada a muro può essere utilizzata per l'illuminazione di accento.Includiamo prodotti da marchi di alta qualità come Eglo, PERFORMANCE IN LIGHT, 3F FILIPPI, LOMBARDO, TEC-MAR SRL, DISANO. La nostra selezione varia dai prodotti LED di Beghelli alle lampade a muro di Signify Italy Spa, passando per le plafoniere con funzioni di emergenza autonome di Orbis. Indipendentemente dalle tue esigenze, troverai prodotti di alta qualità da marchi di fiducia.Le plafoniere da parete o incasso sono una scelta versatile per la maggior parte dei progetti di illuminazione. Offrono una luce diffusa che può illuminare un'intera stanza e possono essere facilmente integrate in qualsiasi design di interno. Sia che tu stia cercando di creare un'atmosfera accogliente in un soggiorno o che tu abbia bisogno di illuminazione funzionale in un ufficio, queste luci possono fornire la soluzione che stai cercando. Ricorda, la scelta giusta dell'illuminazione può fare una grande differenza nel tuo progetto.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 36 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 58 W
- copia
- copia
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...6500 K
Potenza totale: 26 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 2700...3000 K
Potenza totale: 14 W