Videocitofonia
Distribuiamo una vasta gamma di prodotti per soluzioni di citofonia e videocitofonia. L'offerta comprende kit per abitazioni singole, bifamiliari e sistemi condominiali multiutente, con la possibilità di ampliamenti e accessori per l'installazione. La gamma di prodotti include monitor di varie dimensioni, soluzioni Wi-Fi o IP e targhe esterne modulari, adattabili a diverse esigenze di edifici e controlli di accesso. Inoltre, un sistema di videocitofonia aggiunge comodità e sicurezza alla porta o al cancello di un edificio, con la possibilità di sentire e vedere chi si presenta e ricevere notifiche direttamente sullo smartphone o computer.
ha selezionato i migliori leader di mercato per soddisfare ogni tipo di esigenza, tra i quali Bticino, Vimar, Urmet, Comelit, ABB, CAME e HIKVISION, garantendo prodotti di alta qualità e affidabilità per la videocitofonia. L'esperienza e la professionalità di nella fornitura di prodotti per la citofonia e videocitofonia, insieme alla vasta gamma di prodotti e marchi selezionati, permettono di soddisfare ogni esigenza, garantendo soluzioni all'avanguardia per il comfort e la sicurezza degli edifici.
Gli ambiti di utilizzo dei prodotti per la citofonia e videocitofonia distribuiti da sono molteplici e includono abitazioni, condomini, uffici e negozi. Ogni prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza, il massimo comfort e la massima efficienza, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente.
4488 prodotti
Altezza: 277 mm
Profondità: 135 mm
Larghezza: 20.5 mm
Funzione: Commutare
Tecnica di installazione: Sistema bus
Funzione: Distribuire
Tecnica di installazione: Sistema multifilo
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Incassato
Tecnica di installazione: Sistema bus
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di unità: 2
Materiale: Plastica
Adatto per: Stazione interna
Tipologia: Display chiamata
Tecnica di installazione: 2 fili
Numero di pulsanti per chiamata: 12
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di unità: 3