Ventilazione-aspiratori
1719 prodotti
Colore: Argento
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
- copia
- copia
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 920 1/min
Volume trasportato: 2760 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 13396.63 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 380 V
Volume trasportato: 5500 m³/h
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 440 W
Corrente nominale: 2.9 A
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 22778.15 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55