Ventilatore fisso
I ventilatori circolatori rappresentano una soluzione efficace per ottimizzare la distribuzione dell'aria negli ambienti, garantendo un comfort ideale. Questi dispositivi sono progettati per migliorare la ventilazione, il raffreddamento o il riscaldamento degli spazi, contribuendo così a un ambiente di lavoro più produttivo e salubre. Scegliere un ventilatore circolatore significa investire in efficienza operativa e in una migliore qualità dell'aria.
259 prodotti
Colore: Cromo
Tipologia: Pavimento
Collegamento elettrico: Cavo
Colore: Cromo
Tipologia: Pavimento
Collegamento elettrico: Cavo
Colore: Altro
Tipologia: Soffitto
Diametro girante: 1370 mm
Colore: Bianco
Diametro girante: 1220 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Portata di scarico: 19300 m³/h
Diametro girante: 1524 mm
Numero di giri max.: 210 1/min
Portata di scarico: 14050 m³/h
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro girante: 1218 mm
Portata di scarico: 22050 m³/h
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro girante: 2000 mm