Tubi rigidi e flessibili
6439 prodotti
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Blu
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.4 mm
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Altro
Diametro: 12.7...19.56 mm
Colore: grau
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 9...9 mm
Colore: weiß
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 26 mm
Colore: rot
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 3.5 mm
Colore: weiß
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 30 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.5 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 17.5 mm
Diametro interno: 13 mm