Tubi rigidi e flessibili
I cavi necessitano di resistenza, durata e flessibilità, motivo per cui i tubi corrugati sono necessari in tutte le installazioni. I tubi corrugati sono progettati per essere piegati in base allo spazio a disposizione offrendo una protezione completa dei cavi. I tubi flessibili vengono utilizzati principalmente per installazioni a pavimento e a parete. I tubi flessibili sono facili da utilizzare e sono disponibili in diversi diametri in base allo spessore dei cavi da installare e da eventuali normative da rispettare. I tubi corrugati possono essere realizzati in poliuretano con la caratteristica di essere leggeri e resistenti alla corrosione, all’abrasione e ai danni chimici. Un altro materiale utilizzato è il polipropilene che li rende estremamente flessibili e offrono eccellenti proprietà isolanti che li rende indispensabili per il cablaggio elettrico. Principali Marchi per Tubi corrugati: Sonepar distribuisce diversi modelli di tubi flessibili prodotti dai migliori leader sul mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di necessità come Gewiss, Inset e Legrand.
6439 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 5...15 mm
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 6...8 mm
Comportamento alla piegatura: Flessibile
Colore: Grigio
Diametro interno: 60 mm
Colore: grün
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 8...8 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.7 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 5...12 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 27.5 mm