Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
- copia
- copia
Indicatore a led degli ingressi: sì
Numero di canali del controller: 1
Indicatore a led delle uscite: sì
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: -1...-1 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: 0...45 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: no
Intervallo di misura: -200...850 °C
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Indicatore a led degli ingressi: sì
Numero di canali del controller: 1
Indicatore a led delle uscite: sì