Cavi energia
10000 prodotti
- copia
- copia
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Altro
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 3
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Rame
Tensione nominale U: 400 V
Tensione nominale U0: 230 V
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 6
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 10
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 4
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3