Cavi energia
10000 prodotti
sezione nominale del conduttore: 95 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Senza
sezione nominale del conduttore: 150 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 6 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 5
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1






















.jpg?847586768769659081959AA4826860648076B375839658657973BEB5B9&ts=1793941673803&type=small)