Cavi energia
10000 prodotti
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: no
Con conduttore di protezione: no
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento: -40...115 °C
Isolamento filo: PVC
Tensione nominale U: 1000 V
Tensione nominale U0: 600 V
Schermo: no
Isolamento filo: PTFE
Tensione nominale U0: 300 V
Schermo: no
Isolamento filo: PTFE
Tensione nominale U0: 300 V
Materiale del conduttore: Rame
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: PVC
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento: Gomma
Guaina protettiva: Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 6