Inverter di stringa
Il inverter DC-AC rappresenta una soluzione fondamentale per ottimizzare l'uso dell'energia rinnovabile. Questo dispositivo trasforma la corrente continua generata da fonti come i pannelli solari in corrente alternata, rendendola compatibile con la rete elettrica. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, l'inverter migliora l'efficienza operativa dei sistemi energetici, permettendo una gestione più efficace delle risorse energetiche. Scegliere un inverter di qualità significa investire in un futuro sostenibile e in un utilizzo efficiente dell'energia.
520 prodotti
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
Larghezza: 150.1 mm
Peso: 1.2 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 300...300 W