Spine/ Prese volanti e multiple
2223 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 2
Sovratensore: no
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 2 m
Numero di fili: 3
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Spina ibrida CEE 7/7 (tipo E/F)
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no