Spine/ Prese volanti e multiple
2241 prodotti
Colore: Alluminio
Tipologia: Incasso
Forma: Rettangolare
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Sovratensore: no
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: IT (S/P 17) (tipo L)
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Singolo
Tipo di presa: IT (P 30)
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Tipologia: Altro
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di carico: Altro
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Numero di fili: 3
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: IT (S/P 17) (tipo L)
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Adatto per pin di contatto di protezione: no
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: Altro























![VIMAR SPA - VIW00114 PULSANTE TERMINALE 1P NO 2[16]A NERO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/00114-vimar-componenti-illuminazione-pulsante-terminale-1p-no-2-16-a-nero.56369.jpg?8475847E8B6D6290807585768664A69DBDA6C672B5A69DA4BFB3B9B3C6A05D9DBCB1C9B2BBA591AEB9B4C2AA7FA7A5A0C3A6C2B9B764A499C2B2BDB3B3A3956181B581B3C1646261817B81A67FA595A6BF73897B856D6962BAB5BB&ts=1790955207276&type=small)