Spine/ Prese volanti e multiple
2241 prodotti
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Corrente nominale: 16 A
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 3
Colore: Bianco
Corrente nominale: 10 A
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli: 2
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Numero di fili: 4
Colore: Bianco
Tipologia: Compatto
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 15 m
Collegamento 1: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no


























![VIMAR SPA - VIW00750 INTERRUTTORE A PULSANTE 1P 2[32]A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/00750-vimar-componenti-illuminazione-interruttore-a-pulsante-1p-2-32-a.56508.jpg?8475847E8B6D629080758B7A8264A69DBDA6C672B5A69DA4BFB3B9B3C6A05D9DBCB1C9B2BBA591AEB9B4C2AA7FA09EA8B5B7C6BAC6AB9FA6B572B572C2AC9CA7B1B3C8AA7F68A061827287777F985E69867A847D80A1A09B&ts=1790955269793&type=small)