Spine/ Prese volanti e multiple
2240 prodotti
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: IT (S/P 11)
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Compatto
Tipo di presa: Altro
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Sovratensore: no
Tipologia: Altro
Tipo di comando: Regolatore a pedale
Tipo di carico: Altro
Tipologia: Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)
Adatto per pin di contatto di protezione: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Singolo
Tipo di presa: Altro
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Sovratensore: no
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Singolo
Tipo di presa: Altro
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Altro





















![VIMAR SPA - VIW00680.B INTERRUTTORE PEDALE 1P 2[32]A BIANCO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/00680_b-vimar-componenti-illuminazione-interruttore-pedale-1p-2-32-a-bianco.56507.jpg?8475847E8B6D629080758A7D82969261C6AEC1A6C46493A3BDB5C3B3B7A5A49D7DAEC0B1C7A499A2B1BFBDB4C09C5D9DBEB9B9B7C4ACA4A8BFB7B972C29C9495BCAA8176C2646261837781A67F999995BEA8C373876D65648773BEB5B9&ts=1790955208197&type=small)