Spine/ Prese volanti e multiple
2234 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP): IP20
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Colore: Bianco
Tipologia: Incasso
Forma: Tondo
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Sovratensore: no
Colore: Nero
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 5 m
Collegamento 1: Spina Euro (CEE 7/16)
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Lunghezza: 3 m
Collegamento 1: Connettore del dispositivo (IEC 60320)