Tubi rigidi e flessibili
I cavi necessitano di resistenza, durata e flessibilità, motivo per cui i tubi corrugati sono necessari in tutte le installazioni. I tubi corrugati sono progettati per essere piegati in base allo spazio a disposizione offrendo una protezione completa dei cavi. I tubi flessibili vengono utilizzati principalmente per installazioni a pavimento e a parete. I tubi flessibili sono facili da utilizzare e sono disponibili in diversi diametri in base allo spessore dei cavi da installare e da eventuali normative da rispettare. I tubi corrugati possono essere realizzati in poliuretano con la caratteristica di essere leggeri e resistenti alla corrosione, all’abrasione e ai danni chimici. Un altro materiale utilizzato è il polipropilene che li rende estremamente flessibili e offrono eccellenti proprietà isolanti che li rende indispensabili per il cablaggio elettrico. Principali Marchi per Tubi corrugati: Sonepar distribuisce diversi modelli di tubi flessibili prodotti dai migliori leader sul mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di necessità come Gewiss, Inset e Legrand.
6137 prodotti
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 6...16 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 14...24 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Altro
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 20...56 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 15 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 33.5 mm
Diametro interno: 28 mm