Tubi rigidi e flessibili
I cavi necessitano di resistenza, durata e flessibilità, motivo per cui i tubi corrugati sono necessari in tutte le installazioni. I tubi corrugati sono progettati per essere piegati in base allo spazio a disposizione offrendo una protezione completa dei cavi. I tubi flessibili vengono utilizzati principalmente per installazioni a pavimento e a parete. I tubi flessibili sono facili da utilizzare e sono disponibili in diversi diametri in base allo spessore dei cavi da installare e da eventuali normative da rispettare. I tubi corrugati possono essere realizzati in poliuretano con la caratteristica di essere leggeri e resistenti alla corrosione, all’abrasione e ai danni chimici. Un altro materiale utilizzato è il polipropilene che li rende estremamente flessibili e offrono eccellenti proprietà isolanti che li rende indispensabili per il cablaggio elettrico. Principali Marchi per Tubi corrugati: Sonepar distribuisce diversi modelli di tubi flessibili prodotti dai migliori leader sul mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di necessità come Gewiss, Inset e Legrand.
6432 prodotti
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 60 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 17.8 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 38...40 mm
Colore: Rosso
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm