Tubi rigidi e flessibili
6439 prodotti
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.4 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 15.8...15.8 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: schwarz
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 4...4 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Alluminio
Diametro nominale: 22.2 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 44 mm
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Colore: Neutro
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 14 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 50 mm
Diametro interno: 45.3 mm