Stabilizzatore di tensione
Scopri il stabilizzatore di tensione, un dispositivo essenziale per garantire un livello di tensione costante agli apparecchi elettrici. Questo strumento è progettato per mantenere un funzionamento stabile anche in presenza di fluttuazioni della tensione di ingresso, proteggendo così le apparecchiature elettroniche sensibili da variazioni di voltaggio che potrebbero causare danni o problemi operativi. Grazie alla sua applicabilità in diversi contesti, l'uso di un stabilizzatore di tensione si traduce in un aumento dell'affidabilità e dell'efficienza operativa dei tuoi dispositivi.
310 prodotti
Potenza nominale: 5 VA
Tensione primaria: 288.67 V
Tensione secondaria: 57.73 V
Potenza nominale: 10000 VA
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria: 230 V
Potenza nominale: 25 VA
Tensione primaria: 288.67 V
Tensione secondaria: 57.73 V
Potenza nominale: 7500 VA
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria: 230 V
Potenza nominale: 8 VA
Tensione primaria: 800 V
Tensione secondaria: 100 V
Potenza nominale: 10000 VA
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria: 230 V