Spina CEE da parete
Gli inserimenti per apparecchi CEE secondo gli standard IEC 60309 sono progettati per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente in ambienti industriali. Questi connettori, grazie alla loro struttura robusta, offrono un'affidabilità senza pari, rendendoli ideali per l'uso in settori come la costruzione e la manifattura. La loro capacità di gestire elevate potenze li rende essenziali per l'alimentazione di attrezzature critiche, contribuendo così a ottimizzare le operazioni e a migliorare la sicurezza sul lavoro.
945 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso