Altri apparecchi di illuminazione
5301 prodotti
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 186 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 47 W
Colore del corpo: Altro
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 72 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 27 W
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione nominale: 21...28 V
Versione della luce di passaggio: Piastra di avvitamento
Materiale del corpo: Vetro
Colore del corpo: Cromo
Con lampada inclusa: no
Tensione nominale: 20...28 V
Materiale della testa della lampada: Altro
Tipo lampada: Altro
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 55 W