Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Codice cromatico: Rosso
Dimensione: DII
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Tensione nominale: 230 V
Dimensione: D02
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A