Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: Altro
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a bullone
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 63 A