Fusibili e accessori
10000 prodotti
Codice cromatico: Verde
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 30 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A
Materiale: Plastica
Dimensione: D01
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Caratteristica di intervento: Altro
Tensione nominale AC: 240 V
Corrente nominale: 16 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 50 A