Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 550 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
- copia
- copia
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN