Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 175 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 45 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: Altro
Tipologia: Inserto di calibratura
Dimensione: DII
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Codice cromatico: Altro
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 16 A