Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Corrente nominale: 4 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Codice cromatico: Altro
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A