Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: -99999 V
Tipo di montaggio: Altro
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 30 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm