Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Dimensione: Altro
Codice cromatico: Rosa
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Codice cromatico: Rosso
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
- copia
- copia
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Coperchio
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 6,3×32 mm