Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 700 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 70 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Codice cromatico: Altro
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 5 A
Codice cromatico: Blu
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 15 A
Codice cromatico: Marrone
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 7.5 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN