Rilevamento di sicurezza
7608 prodotti
Altezza: 84 mm
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.2 V
Larghezza: 22.5 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Forma della scatola: Blocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 3
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Con sblocco d'emergenza: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Altezza del sensore: 550 mm
Altezza campo di protezione: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 7/8 di pollice
Altezza campo di protezione: 650 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 1500 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza campo di protezione: 450 mm
Grado di protezione (IP): IP65