Rilevamento di sicurezza
7608 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Materiale del corpo: Plastica
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile: sì
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 800 mm
Grado di protezione (IP): IP69K
Lunghezza del sensore: 18 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza di commutazione: 0 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Forma della scatola: Blocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza campo di protezione: 600 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 270 mm
Altezza campo di protezione: 270 mm
Grado di protezione (IP): IP65