Rilevamento di sicurezza
7608 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Forma della scatola: Blocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Lunghezza max. della cordicella: 30 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 2100 N
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 240 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Con indicatore di stato: sì
Larghezza del sensore: 18 mm
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì