Rilevamento di sicurezza
7609 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz: 250...250 V
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto Reed
Distanza di commutazione: 12 mm
Lunghezza del sensore: 18 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Distanza di commutazione: 0 mm
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 2100 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento circuito stampato
Tipologia: Altro
Analisi degli ingressi: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza campo di protezione: 1600 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e