Rilevamento di sicurezza
7609 prodotti
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Molla a spirale
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 400 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Materiale del corpo: Plastica
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2